クリヤーホルダー(エンベロープタイプ)A4 透明

クリヤーホルダー(エンベロープタイプ)A4 透明 - コクヨクリヤーホルダー(エンベロープタイプ)A4 透明 - コクヨ
(2件のレビュー)

フラップは、差し込んで折り返すとストッパーになり、書類が落ちにくく持ち運びに便利です。

サイズA4透明グリーン購入法適合厚さ(mm)2内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52968467フ-SE770NT311×24030
220
179
197(税込)
当日出荷
52968476フ-SE775NT240×31133
220
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52968476
2024-06-04
用途: プリンター用紙の保管
bistro だもん亭飲食業

数種類あるプリンター用紙の保管に使っています。半透明で中身が見えるので便利です

対象商品 : 52968476
2021-06-14
用途: 書類の回収など
東京都公立大学法人東京都立大学教育・研究機関

まず、留め金がボタンタイプでなく差し込み式?(お菓子の紙箱方式のようなあれ)な
ところが気に入った。薄い生地でその都度パチンパチン開閉していると、あきらかに
そこが弱ってきてストレスを感じるから、負荷がかからないのが一番である。
あとは欲を言えば、もうほんの3~5mm縦幅を長くしてくれたら、A4クリアホルダーを
入れてもふたが閉まるので使い方の幅が広がると思う。今のところダイレクトに紙を
入れるから不満はないですが。逆に定型封筒には入らないのでそこは要注意です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする