サイマコーポレーション
310スリム・アソートメントボックス トライアルセット・鉄
材質
鉄
サイズ
三価クロメート:M3×6/M3×8/M4×8/M4×10、ニッケル:M3×8/M4×8、黒ニッケル:M3×6/M3×8/M4×8/M4×10
表面処理
三価クロメート/ニッケル/黒ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52968887
310SHBXST
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください