折りたたみ ソフトバスケット

折りたたみ ソフトバスケット - 伊勢藤折りたたみ ソフトバスケット - 伊勢藤折りたたみ ソフトバスケット - 伊勢藤折りたたみ ソフトバスケット - 伊勢藤折りたたみ ソフトバスケット - 伊勢藤折りたたみ ソフトバスケット - 伊勢藤折りたたみ ソフトバスケット - 伊勢藤折りたたみ ソフトバスケット - 伊勢藤

やわらか素材のたためるバスケット。
水が溜められるので、洗濯物の浸け置き洗いやペットのお風呂などに便利。
使わない時はたたんでコンパクトに収納。
道運びに便利な持ち手付き。
アウトドアや収納用、防災用など、多彩な用途に。

材質本体・水抜き栓=熱可塑性エラストマー、枠・底・ハンドル・止め具=ポリプロピレン質量(g)約868容量(L)約15耐熱温度(℃)約100(可塑性エラストマー・ポリプロピレン)、約80(ABS樹脂)耐冷温度(℃)約-20折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約463×290×68組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約463×290×196内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52969675I-581ホワイト
2,650
2,398
2,638(税込)
当日出荷
52969684I-581ピンク
2,650
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする