SATO(サトー)
バートロTラベル 白無地
様々な用途で使用されている貼り札(ラベル)です。
用途に応じて、サイズをお選び下さい。
適合機種
RT308R
形状
角カク
基材
感熱紙
粘着力
強粘着
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ラベルサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52970007
177999011
1箱(1700枚×20巻)
P25.4×W32
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52970016
177999031
1箱(1600枚×20巻)
P28×W40
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52970025
177999101
1箱(1000枚×20巻)
P46×W40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52970034
177999161
1箱(700枚×20巻)
P63×W40
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52970043
177999191
1箱(700枚×20巻)
P68×w45
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください