SATO(サトー)
バートロRラベル 白無地
様々な用途で使用されているリボン転写用の貼り札(ラベル)です。
用途に応じて、サイズをお選び下さい。
ラベルサイズ(mm)
P25.4×W32
適合機種
RT308R
形状
角カク
基材
コート紙(リボン転写)
粘着力
強粘着
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(1700枚×20巻)
注意
※印刷にはリボンが必要となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52970059
177990011
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください