SATO(サトー)
PDラベル A-1 横
主に店舗仕分け用に用いられる標準規格の物流ラベルとなります。
幅広い用途に対応する、汎用のラベルです 。
ラベルサイズ(mm)
P50×W85
種類
A-1横
基材
感熱紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高保存タイプの感熱紙です。
※感熱紙のため水・アルコールに触れない用途でお使いください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合機種
タイプ
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52970199
082005382
1箱(2500枚×6束)
レスプリシリーズ・スキャントロニクスシリーズ
折
オリコン再剥離
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52970208
082005383
1箱(2500枚×6束)
レスプリシリーズ・スキャントロニクスシリーズ
折
弱粘着
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
52970217
082005387
1箱(2500枚×6束)
レスプリシリーズ・スキャントロニクスシリーズ
折
ハクリピートS
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52970226
082003901
1箱(2500枚×6束)
レスプリシリーズ・スキャントロニクスシリーズ
折
ハクリピートR
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52970235
159900023
1箱(1400枚×10巻)
スキャントロニクスシリーズ
ロール
強粘着
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52970244
159900022
1箱(1400枚×10巻)
スキャントロニクスシリーズ
ロール
ハクリピートR
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください