SATO(サトー)
PDラベル B-1 縦
主に店舗仕分け用に用いられる標準規格の物流ラベルとなります。
幅広い用途に対応する、汎用のラベルです 。
ラベルサイズ(mm)
P92×W60
種類
B-1縦
基材
感熱紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高保存タイプの感熱紙です。
※感熱紙のため水・アルコールに触れない用途でお使いください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合機種
タイプ
粘着力
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52970253
82005362
1箱(1500枚×3束)
レスプリシリーズ・スキャントロニクスシリーズ
折
オリコン再剥離
オープン
¥
6,998
¥
5,698
アウトレット
¥
6,268
(税込)
当日出荷
残り4点です
52970269
082005364
1箱(1500枚×3束)
レスプリシリーズ・スキャントロニクスシリーズ
折
弱粘着
オープン
¥
6,798
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52970278
082005367
1箱(1500枚×3束)
レスプリシリーズ・スキャントロニクスシリーズ
折
ハクリピートS
オープン
¥
6,898
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52970287
082003911
1箱(1500枚×3束)
レスプリシリーズ・スキャントロニクスシリーズ
折
ハクリピートR
オープン
¥
9,698
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52970339
159900033
1箱(750枚×10巻)
スキャントロニクスシリーズ
ロール
強粘着
オープン
¥
12,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52970348
159900032
1箱(750枚×10巻)
スキャントロニクスシリーズ
ロール
ハクリピートR
オープン
¥
22,980
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください