SATO(サトー)
PDラベル B-1 横
主に店舗仕分け用に用いられる標準規格の物流ラベルとなります。
幅広い用途に対応する、汎用のラベルです 。
ラベルサイズ(mm)
P60×W92
種類
B-1横
基材
感熱紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高保存タイプの感熱紙です。
※感熱紙のため水・アルコールに触れない用途でお使いください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合機種
タイプ
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52970296
082005372
1箱(2000枚×4束)
レスプリシリーズ・スキャントロニクスシリーズ
折
オリコン再剥離
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52970305
082005374
1箱(2000枚×4束)
レスプリシリーズ・スキャントロニクスシリーズ
折
弱粘着
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52970314
082005377
1箱(2000枚×4束)
レスプリシリーズ・スキャントロニクスシリーズ
折
ハクリピートS
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52970323
082003921
1箱(2000枚×4束)
レスプリシリーズ・スキャントロニクスシリーズ
折
ハクリピートR
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52970357
159900043
1箱(1200枚×10巻)
スキャントロニクスシリーズ
ロール
強粘着
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52970366
159900042
1箱(1200枚×10巻)
スキャントロニクスシリーズ
ロール
ハクリピートR
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください