曜日別特売

マグネット 強力ミニマグネット 粒タイプ

マグネット 強力ミニマグネット 粒タイプ - PLUS(プラス)[文具]マグネット 強力ミニマグネット 粒タイプ - PLUS(プラス)[文具]マグネット 強力ミニマグネット 粒タイプ - PLUS(プラス)[文具]マグネット 強力ミニマグネット 粒タイプ - PLUS(プラス)[文具]マグネット 強力ミニマグネット 粒タイプ - PLUS(プラス)[文具]マグネット 強力ミニマグネット 粒タイプ - PLUS(プラス)[文具]マグネット 強力ミニマグネット 粒タイプ - PLUS(プラス)[文具]マグネット 強力ミニマグネット 粒タイプ - PLUS(プラス)[文具]

ペーパーアイテムを強力固定。便利なミニマグネットシリーズ 粒タイプ
強力なネオジム磁石を使用、小さいサイズながら1粒でA4コピー用紙7枚をガッチリ固定。
学校配布のプリントやレシピなど、掲示物の邪魔をせず貼ることができます。
1.小さいサイズながらA4コピー用紙7枚をガッチリ固定
2.マグネットが目立たず、掲示物の邪魔をしない
3.つまみやすい形状で、強力なのに取り外しやすい

材質メタクリル樹脂、ネオジム磁石直径(Φmm)11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×9×15保持枚数A4サイズのコピー用紙約7枚まで内容量1パック(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52971039CP-005NM(80390)クリアー
550
479
527(税込)
当日出荷
52971048CP-005NM(80391)クリアー×2、ブルー×1、レッド×1、イエロー×1
550
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする