曜日別特売

メモパッド クリーンノート Kaite 2 カイテ 2 ハイコントラスト

メモパッド クリーンノート Kaite 2 カイテ 2 ハイコントラスト - PLUS(プラス)[文具]メモパッド クリーンノート Kaite 2 カイテ 2 ハイコントラスト - PLUS(プラス)[文具]メモパッド クリーンノート Kaite 2 カイテ 2 ハイコントラスト - PLUS(プラス)[文具]メモパッド クリーンノート Kaite 2 カイテ 2 ハイコントラスト - PLUS(プラス)[文具]メモパッド クリーンノート Kaite 2 カイテ 2 ハイコントラスト - PLUS(プラス)[文具]メモパッド クリーンノート Kaite 2 カイテ 2 ハイコントラスト - PLUS(プラス)[文具]

消しカスなし! 消耗品ゼロ! まるで紙に鉛筆で書くような書き心地
新開発のハイコントラストシート採用
磁性メモパッド「Clean note Kaite2(カイテ2)」
[様々なシーンでご利用いただけます]
・〈ビジネス〉アイデアだしや打ち合わせ、タスクの書き出しに…
・〈筆談〉受付や窓口などでの説明に…
・〈家庭〉伝言や行動予定のコミュニケーションに…
・〈教育、学習〉お子様の勉強や塾、レッスンに…
・〈病院、厨房〉汚れや消しカスがでないので、衛生面に敏感な場所でも使いやすい
1. 消しカスゼロ、消耗品ゼロ
・インクを使わないから、消しカスが出ずクリーンで清潔
・紙やマーカー、電池などの消耗品が一切不要なので環境にやさしく経済的
2. 目指したのは紙のような使い心地
・新開発の磁性シートは、なめらかで細やかな筆記線を実現、使うと実感できる自然な書き心地
・明るく目に優しいライトグレーの磁性シート
・本体の薄さはわずか3mm、持ち運びにも便利な一体収納デザイン
3. 筆記性能を最大化するツインタイプ専用ペン
・書き味とかきやすさを追求し、ペン先の形状・太さを改良
・(太字1.2~1.3mm、中字0.8~0.9mm)
4. 消したいところを自由に消せる、2種類のイレーザー
・広く消せる専用イレーザーと細かく消せるキャップイレーザーを用途に合わせて使い分け
・独自技術により表から修正できるので、自然な感覚でスケッチや筆記ができます
5. 専用アプリで見やすく保存
・Kaiteに書いて、スマートフォンで撮影するだけ
・無料の専用アプリがノートの輪郭を検出し、斜めの画像も自動修正して見やすく保存します
6.掲示できる
・2ヵ所のストラップホールがあるので、紐を取り付ければ掲示可能です(紐は付属していません)

用途・消耗品ゼロで何度も使える。新開発のハイコントラストシート採用。紙のような書き心地の磁性メモパッド「kaite2 (カイテ2)」ペン先太字・中字両用 (イレーザー付キャップ)
注意
※ペースメーカー等の磁気の影響を受ける医療機器をご使用の方は、クリーンノート カイテのご使用をお控えください
※専用ペン、専用イレーザーは磁石を内蔵していますので、磁気カードやフロッピーディスクなどの磁気媒体を近づけるとデータを破損する場合があります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52971093KA-502P(428543)1本-ペンS2
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
52971057KA-202P-JP(428539)1セットA4(無地)A4(無地)
4,200
取扱い終了
52971066KA-202G-JP(428540)1セットA4(5mm方眼)A4 方眼
4,200
取扱い終了
52971075KA-201P-JP(428541)1セットB5(無地)B5 無地
3,600
取扱い終了
52971084KA-201G-JP(428542)1セットB5(5mm方眼)B5 方眼
3,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

PLUS「クリーンノート Kaite(カイテ)」 消しカスゼロ!消耗品ゼロ!繰り返し使える磁性メモパッド ~ 目指したのは紙ような書き心地 ~
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デジタル文具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする