曜日別特売

メモパッド クリーンノート Kaite カイテシリーズ専用ケース

メモパッド クリーンノート Kaite カイテシリーズ専用ケース - PLUS(プラス)[文具]メモパッド クリーンノート Kaite カイテシリーズ専用ケース - PLUS(プラス)[文具]メモパッド クリーンノート Kaite カイテシリーズ専用ケース - PLUS(プラス)[文具]メモパッド クリーンノート Kaite カイテシリーズ専用ケース - PLUS(プラス)[文具]メモパッド クリーンノート Kaite カイテシリーズ専用ケース - PLUS(プラス)[文具]メモパッド クリーンノート Kaite カイテシリーズ専用ケース - PLUS(プラス)[文具]メモパッド クリーンノート Kaite カイテシリーズ専用ケース - PLUS(プラス)[文具]

磁性メモパッドkaite カイテシリーズ専用ケース
・板面をしっかり保護
・さっと収納
・デザイン性の高いフェルト地
専用ケースがあればバッグ内の擦れなどから板面を保護できます。
Kaiteをどんどん持ち歩いて出先でのアイデアメモやスケッチに活用しましょう。

用途・磁性メモパッド Kaite カイテシリーズ専用ケース材質フェルト(ポリエステル)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52971118KA-005CB5(428555)B5のKaiteに使用約125293×210×864-0983-47
1,600
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
52971109KA-005CA4(428554)A4のKaiteに使用約165333×238×864-0983-46
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デジタル文具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする