高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH

高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

センタリング・面取り加工のNCによる自動化が可能
高硬度鋼加工においても長寿命
良好な食い付き性を実現するシンニング
鈍角先端部による高い耐欠損性
刃先形状の最適化により切れ味と耐欠損性を両立
ATHコーティングにより、高硬度鋼においても長寿命を実現

切刃形状その他内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52971486DN2HC0300-ATH0.7345
9,680
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
52971495DN2HC0400-ATH0.95450
11,020
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
52971504DN2HC0600-ATH1.4666
13,920
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
52971513DN2HC0800-ATH1.9874
16,700
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
52971529DN2HC1000-ATH2.41084
20,210
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52971538DN2HC1200-ATH2.91295
23,240
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
52971547DN2HC1600-ATH3.916113
41,990
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC[JP]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする