コクヨ
回転印 欧文日付
天然ゴムを使用しています。
文字サイズ
6号
書体
ゴシック体
文字種別
欧文日付
印字桁数(桁)
3連
寸法(mm)
32×105×35
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※多用途インキには適しませんので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52968458
IS-D6
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください