曜日別特売

図面クリヤーホルダー Sタイプ インデックスラベル付

図面クリヤーホルダー Sタイプ インデックスラベル付 - コクヨ
(3件のレビュー)

図面をクリヤーホルダーに収容後、マップケースや図面ケースファイルに入れて、原図保管用としてお使いください。
検索に便利なインデックスラベルが付いています。

グリーン購入法適合サイズA1材質PPシート寸法(mm)859×613×1質量(g)240内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52968485セ-F56N
1,120
859
945(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: ポスター用

このサイズがどこにも売ってなかったのでこちらで購入しました
入れてみましたがよい感じです

2025-04-05
用途: ポスターカバーとして

中々売ってない大きさなので、こちらで購入しました
サイズ感もちょうどでよかったです

対象商品 : 52968485
2021-10-11
用途: 外看板ポスター防水の為
建設業・工事業

まだ使用していないが外用看板のポスター防水のために使用したいと考えています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする