曜日別特売

No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組

No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組 - 大西工業No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組 - 大西工業No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組 - 大西工業No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組 - 大西工業No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組 - 大西工業No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組 - 大西工業No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組 - 大西工業No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組 - 大西工業

【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。

用途木材の貫通穴用。シャンク径(Φmm)6.35適合電気ドリル/インパクトドライバー(12V以上)/ドリルドライバー(12V以上)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(2本)
注意
※用途以外の硬質物には使用しないで下さい。※穴あけ作業中は安全メガネをご使用下さい。※ビットの取り付け、取り外しは、電動工具の本体の電源を切ってから行って下さい。※作業中は手袋を使用しないで下さい。巻き込まれる恐れがあります。
全9種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52971775VX1-060S610555
オープン
969
1,066(税込)
翌日出荷
52971784VX1-080S810555
オープン
989
1,088(税込)
翌日出荷
52971793VX1-090S911060
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
52971809VX1-100S1011060
オープン
989
1,088(税込)
翌日出荷
52971818VX1-105S10.511060
オープン
969
1,066(税込)
翌日出荷
52971827VX1-120S1211060
オープン
969
1,066(税込)
翌日出荷
52971836VX1-150S1511060
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
52971845VX1-180S1811565
オープン
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
52971854VX1-210S2112070
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする