タマハシ
エレット 3WAY充電ラジオライト
ソーラー充電&USB充電& 手回し充電。非常時の備えに、アウトドアの お供に!サイレン時は赤色LED 4灯が点灯。安心の多機能!
電源
充電池または単3電池×3本使用(別売)
機能
ライト・モバイルバッテリー・AM/FMラジオ・サイレン
材質
本体:ABS樹脂・AS樹脂
寸法(mm)
約140×70×205
質量(g)
約450
光源
LED5灯・LED8灯・サイレン時赤色LED4灯
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52971958
ET-13
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください