タマハシ
エレット マルチコンパクトラジオ
機能充実のラジオライト。コンパクトサイズなので持ち運び時や、収納時もかさばりません!防災だけでなくアウトドアや夜間の散歩などにも!
電源
ソーラー充電・手回し充電・USB充電・単4電池×3本使用(別売)
機能
ライト・モバイルバッテリー・AM/FMラジオ・サイレン
付属品
USBケーブル
材質
本体:ABS樹脂・ポリスチレン
寸法(mm)
約140×40×80
質量(g)
約225
光源
LED1灯
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52971967
ET-14
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください