タマハシ
エレット ラジオトーチ
アウトドアにもピッタリの懐中電灯+ランタン機能。
電源
充電池・USB充電または単3電池×3本使用(別売)
機能
ライト(懐中電灯・ランタン)・FMラジオ
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
約Φ75×215
質量(g)
約210
光源
LED5灯・LED1灯
充電方式
手回し・USB充電
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52971976
ET-19
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください