タマハシ
エレット 多機能ポータブルライト
持ち運びしやすいのに多機能♪ サイレン&ライト&FMラジオ機能。
電源
充電池
機能
ライト・モバイルバッテリー・FMラジオ・サイレン
付属品
USBケーブル
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
約145×55×45
質量(g)
約130
光源
LED3灯
充電方式
手回し・USB充電
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52971985
ET-17
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください