タマハシ
エレット ミニラジオライト
もしもの時のために備えておきたいミニサイズ。
電源
充電池
機能
ライト・FMラジオ
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
約117×55×48
質量(g)
約120
光源
LED3灯
充電方式
手回し
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52971994
ET-18
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください