エレット マルチスタンドライト

エレット マルチスタンドライト - タマハシエレット マルチスタンドライト - タマハシエレット マルチスタンドライト - タマハシエレット マルチスタンドライト - タマハシエレット マルチスタンドライト - タマハシエレット マルチスタンドライト - タマハシ

テーブルライトとしても懐中電灯としても使えます!コンパクトサイズなので持ち運び時や、収納時もかさばりません!テーブルライトとして屋内での読書灯、懐中電灯として夜間の散歩に。

電源単3アルカリ乾電池×3本(別売)材質本体:ABS樹脂・ポリスチレン寸法(mm)約130×86×155、テーブルランプ時:約140×86×318質量(g)約210光源LED1灯・LED10灯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52972003ET-16
1,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする