エレット LEDセンサーライト

エレット LEDセンサーライト - タマハシエレット LEDセンサーライト - タマハシ

LEDライトで消費電力が少なく電池が長持ち。電池式なのでコンセントが無い場所でも設置することが可能。センサー時:1日10回20秒、点灯の場合約120日。暗い場所で人の動きを感知し自動で点灯。離れると消灯します。ライトの角度調節が簡単にできます。

電源単3電池3本(別売)材質本体:ABS樹脂寸法(mm)約107×115×115、ライト本体:約Φ91×75、ホルダー:約115×107×76質量(g)約185光源白色LED×3灯モード切替センサーライト・携帯ライト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52972028ET-11
2,000
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする