タマハシ
エレット 3WAYランタンライト
置いて、吊るして灯りがとれる ランタン+懐中電灯+テーブルライト。
電源
単4乾電池×3本使用(別売)
機能
ライト
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
約81×75×179
質量(g)
約80
光源
COB3W
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52972037
ET-20
¥
1,000
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください