曜日別特売
モノタロウ

旋削用チップ CNMG

旋削用チップ CNMG - モノタロウ旋削用チップ CNMG - モノタロウ旋削用チップ CNMG - モノタロウ旋削用チップ CNMG - モノタロウ旋削用チップ CNMG - モノタロウ旋削用チップ CNMG - モノタロウ旋削用チップ CNMG - モノタロウ旋削用チップ CNMG - モノタロウ

P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。

用途中切削用種別ネガ材質MTR3020形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり適合被削材種P鋼:P15~P30穴の形状円筒穴チップブレーカ両面MBG内容量1箱(10個)
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※商品の表面色に変更あり、今後順次、色変更がございますが、商品の仕様、機能、品質には変更はございません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54704729CNMG120404-MBG-MTR30200.4
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52973367CNMG120408-MBG-MTR30200.8
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54704738CNMG120412-MBG-MTR30201.2
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番
コーナー半径(mm)
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
54704729CNMG120404-MBG-MTR30200.43,5983,958
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52973367CNMG120408-MBG-MTR30200.83,5983,958
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54704738CNMG120412-MBG-MTR30201.23,5983,958
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする