曜日別特売

TACダクト糸入り

TACダクト糸入り - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクト糸入り - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れています。ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチします。

用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。適合流体空気(送風)、水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
119件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
許容圧力(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5297590521149-032 1m324010.10(1.0)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297591421149-032 2m324020.10(1.0)
オープン
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297592321149-032 3m324030.10(1.0)
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297593921149-032 4m324040.10(1.0)
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297594821149-032 5m324050.10(1.0)
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297595721149-032 6m324060.10(1.0)
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297596621149-032 7m324070.10(1.0)
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297597521149-032 8m324080.10(1.0)
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297598421149-032 9m324090.10(1.0)
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297599321149-032 10m3240100.10(1.0)
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297600921149-032 20m3240200.10(1.0)
オープン
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297601821149-032 50m3240500.10(1.0)
オープン
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297602721149-038 1m3846.210.10(1.0)
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297603621149-038 2m3846.220.10(1.0)
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297604521149-038 3m3846.230.10(1.0)
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297605421149-038 4m3846.240.10(1.0)
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297606321149-038 5m3846.250.10(1.0)
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297607921149-038 6m3846.260.10(1.0)
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297608821149-038 7m3846.270.10(1.0)
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297609721149-038 8m3846.280.10(1.0)
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297610621149-038 9m3846.290.10(1.0)
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297611521149-038 10m3846.2100.10(1.0)
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297612421149-038 20m3846.2200.10(1.0)
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297613321149-038 50m3846.2500.10(1.0)
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297614921149-050 1m50.66110.08(0.8)
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297615821149-050 2m50.66120.08(0.8)
オープン
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297616721149-050 3m50.66130.08(0.8)
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297617621149-050 4m50.66140.08(0.8)
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297618521149-050 5m50.66150.08(0.8)
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297619421149-050 6m50.66160.08(0.8)
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297620321149-050 7m50.66170.08(0.8)
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297621921149-050 8m50.66180.08(0.8)
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297622821149-050 9m50.66190.08(0.8)
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297623721149-050 10m50.661100.08(0.8)
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297624621149-050 20m50.661200.08(0.8)
オープン
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297625521149-050 30m50.661300.08(0.8)
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297626421149-065 1m62.472.610.07(0.7)
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297627321149-065 2m62.472.620.07(0.7)
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297628921149-065 3m62.472.630.07(0.7)
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297629821149-065 4m62.472.640.07(0.7)
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297630721149-065 5m62.472.650.07(0.7)
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297631621149-065 6m62.472.660.07(0.7)
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297632521149-065 7m62.472.670.07(0.7)
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297633421149-065 8m62.472.680.07(0.7)
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297634321149-065 9m62.472.690.07(0.7)
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297635921149-065 10m62.472.6100.07(0.7)
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297636821149-065 20m62.472.6200.07(0.7)
オープン
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297637721149-065 30m62.472.6300.07(0.7)
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297638621149-075 1m76.486.810.07(0.7)
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297639521149-075 2m76.486.820.07(0.7)
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする