TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
ベローダクト
自由自在に伸縮でき、約1/3のコンパクトサイズで収納できます。大口径でありながら軽く、運搬も容易です。
用途
マンホール・トンネル内工事の送・排気用。その他、各分野の送・排気、集塵用。
適合流体
空気(送風)、水・温水
材質
塩ビ
使用温度範囲(℃)
-10~50
機能
ダクト(送風)
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52978389
21104-350 1m
350
367
1
0.005(0.05)
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978398
21104-350 2m
350
367
2
0.005(0.05)
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978407
21104-350 3m
350
367
3
0.005(0.05)
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978416
21104-350 4m
350
367
4
0.005(0.05)
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978425
21104-350 5m
350
367
5
0.005(0.05)
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978434
21104-350 6m
350
367
6
0.005(0.05)
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978443
21104-350 7m
350
367
7
0.005(0.05)
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978459
21104-350 8m
350
367
8
0.005(0.05)
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978468
21104-350 9m
350
367
9
0.005(0.05)
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978477
21104-350 10m
350
367
10
0.005(0.05)
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978486
21104-400 1m
400
418
1
0.004(0.04)
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978495
21104-400 2m
400
418
2
0.004(0.04)
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978504
21104-400 3m
400
418
3
0.004(0.04)
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978513
21104-400 4m
400
418
4
0.004(0.04)
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978529
21104-400 5m
400
418
5
0.004(0.04)
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978538
21104-400 6m
400
418
6
0.004(0.04)
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978547
21104-400 7m
400
418
7
0.004(0.04)
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978556
21104-400 8m
400
418
8
0.004(0.04)
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978565
21104-400 9m
400
418
9
0.004(0.04)
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978574
21104-400 10m
400
418
10
0.004(0.04)
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978583
21104-450 1m
450
469
1
0.004(0.04)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978599
21104-450 2m
450
469
2
0.004(0.04)
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978608
21104-450 3m
450
469
3
0.004(0.04)
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978617
21104-450 4m
450
469
4
0.004(0.04)
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978626
21104-450 5m
450
469
5
0.004(0.04)
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978635
21104-450 6m
450
469
6
0.004(0.04)
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978644
21104-450 7m
450
469
7
0.004(0.04)
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978653
21104-450 8m
450
469
8
0.004(0.04)
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978669
21104-450 9m
450
469
9
0.004(0.04)
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978678
21104-450 10m
450
469
10
0.004(0.04)
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978784
21104-550 1m
550
570
1
0.003(0.03)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978793
21104-550 2m
550
570
2
0.003(0.03)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978809
21104-550 3m
550
570
3
0.003(0.03)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978818
21104-550 4m
550
570
4
0.003(0.03)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978827
21104-550 5m
550
570
5
0.003(0.03)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978836
21104-550 6m
550
570
6
0.003(0.03)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978845
21104-550 7m
550
570
7
0.003(0.03)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978854
21104-550 8m
550
570
8
0.003(0.03)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978863
21104-550 9m
550
570
9
0.003(0.03)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52978879
21104-550 10m
550
570
10
0.003(0.03)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。