曜日別特売

TAC SD-A2

TAC SD-A2 - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-A2 - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
(3件のレビュー)

TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。

用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
103件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5298010522104-025 1m-25.430.81
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
5298011422104-025 2m-25.430.82
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月下旬
5298012322104-025 3m-25.430.83
オープン
3,798
4,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月上旬
5298014822104-025 5m-25.430.85
オープン
6,298
6,928(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
5298015722104-025 6m-25.430.86
オープン
7,498
8,248(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月中旬
5298016622104-025 7m-25.430.87
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298017522104-025 8m-25.430.88
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月中旬
5298018422104-025 9m-25.430.89
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298019322104-025 10m-25.430.810
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月下旬
5298020922104-025 20m-25.430.820
オープン
24,980
27,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
5298021822104-025 30m-25.430.830
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298022722104-025 50m-25.430.850
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298023622104-032 1m-3238.21
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298024522104-032 2m-3238.22
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月下旬
5298026322104-032 4m-3238.24
オープン
6,298
6,928(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
5298028822104-032 6m-3238.26
オープン
9,198
10,118(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月中旬
5298029722104-032 7m-3238.27
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298030622104-032 8m-3238.28
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298032422104-032 10m-3238.210
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298033322104-032 20m-3238.220
オープン
31,980
35,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
5298034922104-032 30m-3238.230
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298036722104-038 1m-3844.61
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298037622104-038 2m-3844.62
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298038522104-038 3m-3844.63
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298039422104-038 4m-3844.64
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298040322104-038 5m-3844.65
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298041922104-038 6m-3844.66
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298042822104-038 7m-3844.67
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298043722104-038 8m-3844.68
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298044622104-038 9m-3844.69
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298045522104-038 10m-3844.610
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298046422104-038 20m-3844.620
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298047322104-038 30m-3844.630
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298048922104-038 50m-3844.650
オープン
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298049822104-050 1m-50.8581
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298050722104-050 2m-50.8582
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298051622104-050 3m-50.8583
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298052522104-050 4m-50.8584
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298053422104-050 5m-50.8585
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298054322104-050 6m-50.8586
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298055922104-050 7m-50.8587
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298056822104-050 8m-50.8588
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298057722104-050 9m-50.8589
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298058622104-050 10m-50.85810
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298059522104-050 20m-50.85820
オープン
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298060422104-050 30m-50.85830
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298061322104-050 50m-50.85850
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298062922104-065 1m-63.5731
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298063822104-065 2m-63.5732
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298064722104-065 3m-63.5733
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: 油抜取り作業時のバキュームクリーナー接続ホース
山屋商事株式会社卸売・小売業

スイトリーと言う油用バキュームクリーナーのホースとして使用しています。
取り廻しが便利なので使用していますが、耐油ホースではないので1年位で硬くなり都度、新しいホースに交換して使用しています。

対象商品 : 52980105
2023-04-15
用途: 農機具のメンテナンス
上三所集落営農組合農・林・水産業

希望の長さでの発注希望が出来ると良いと思う。巻きの方向を画像で判断したが現物が来るまで不安だった。

1が参考にしています
対象商品 : 52980848
2023-06-11
用途: ポンプ送還
長瀬畜産株式会社農・林・水産業

他商品に比べて柔軟性あり、使い勝手が良い。改良点に関しては、耐久性が弱いかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
1が参考にしています
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする