TACエコライン耐熱耐油

TACエコライン耐熱耐油 - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコライン耐熱耐油 - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

油脂及び脂肪性食品、一般食品の輸送に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。熱湯洗浄(※1)95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス(※2)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。半透明で輸送物の確認ができます。補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能をもちます。

用途食品油などの油脂及び脂肪性食品、清酒、焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送(液体・粉体輸送)適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油材質脱塩ビ許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.5(5.1)使用温度範囲(℃)0~60機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有り(半透明)・低臭・焼却可能・耐熱性有・耐油性有・耐摩耗性有RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1:熱湯洗浄は温度80℃以下、圧力0.1MPa以下、加圧時間30分以内の条件で行ってください。※2:塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア。※使用温度範囲は0℃~60℃を目安としてください。但し、使用温度によって許容圧力は変わります。尚、連続使用の場合は50℃以下としてください。※屋外での長期間にわたる使用・保管は避けてください。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5298111922168-025 1m25.437.41
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298112822168-025 2m25.437.42
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298113722168-025 3m25.437.43
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298114622168-025 4m25.437.44
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298115522168-025 5m25.437.45
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298116422168-025 6m25.437.46
オープン
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298117322168-025 7m25.437.47
オープン
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298118922168-025 8m25.437.48
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298119822168-025 9m25.437.49
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298120722168-025 10m25.437.410
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298121622168-025 20m25.437.420
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298122522168-025 30m25.437.430
オープン
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298123422168-025 50m25.437.450
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298124322168-032 1m32441
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298125922168-032 2m32442
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298126822168-032 3m32443
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298127722168-032 4m32444
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298128622168-032 5m32445
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298129522168-032 6m32446
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298130422168-032 7m32447
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298131322168-032 8m32448
オープン
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298132922168-032 9m32449
オープン
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298133822168-032 10m324410
オープン
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298134722168-032 20m324420
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298135622168-032 30m324430
オープン
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298136522168-032 50m324450
オープン
449,800
494,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298137422168-038 1m38511
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298138322168-038 2m38512
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298139922168-038 3m38513
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298140822168-038 4m38514
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298141722168-038 5m38515
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298142622168-038 6m38516
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298143522168-038 7m38517
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298144422168-038 8m38518
オープン
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298145322168-038 9m38519
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298146922168-038 10m385110
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298147822168-038 20m385120
オープン
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298148722168-038 30m385130
オープン
339,800
373,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298149622168-038 50m385150
オープン
529,800
582,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298150522168-050 1m50.864.81
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298151422168-050 2m50.864.82
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298152322168-050 3m50.864.83
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298153922168-050 4m50.864.84
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298154822168-050 5m50.864.85
オープン
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298155722168-050 6m50.864.86
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298156622168-050 7m50.864.87
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298157522168-050 8m50.864.88
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298158422168-050 9m50.864.89
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298159322168-050 10m50.864.810
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298160922168-050 20m50.864.820
オープン
339,800
373,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする