曜日別特売

TACエコライン耐熱耐油100℃仕様

TACエコライン耐熱耐油100℃仕様 - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコライン耐熱耐油100℃仕様 - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

油脂及び脂肪性食品、一般食品の輸送に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。100℃以下の条件で熱湯洗浄できます。95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス※1の発生がありません。半透明で輸送物の確認ができます。補強コード入りで許容圧力0.7MPa(7.1kgf/cm2)の耐圧性能を持ちます。

用途食品油などの油脂及び脂肪性食品、清酒、焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送(液体・粉体輸送)。純水輸送などのクリーン配管用途。100℃以下の温水等を輸送する用途。適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油材質特殊配合エラストマー許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7.1)使用温度範囲(℃)0~100機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有(半透明)・低臭・焼却可能・耐熱性有(100℃以下)・耐油性有・耐摩耗性有RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1:塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア。※使用温度範囲は0℃~100℃を目安としてください。但し、使用温度・取付方法によって許容圧力は変わります。※屋外での長時間にわたる使用・保管は避けてください。
全39種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5298163622188-025 1m25.438.61
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298164522188-025 2m25.438.62
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298165422188-025 3m25.438.63
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298166322188-025 4m25.438.64
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298167922188-025 5m25.438.65
オープン
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298168822188-025 6m25.438.66
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298169722188-025 7m25.438.67
オープン
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298170622188-025 8m25.438.68
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298171522188-025 9m25.438.69
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298172422188-025 10m25.438.610
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298173322188-025 20m25.438.620
オープン
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298174922188-025 30m25.438.630
オープン
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298175822188-025 50m25.438.650
オープン
559,800
615,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298176722188-038 1m38551
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298177622188-038 2m38552
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298178522188-038 3m38553
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298179422188-038 4m38554
オープン
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298180322188-038 5m38555
オープン
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298181922188-038 6m38556
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298182822188-038 7m38557
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298183722188-038 8m38558
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298184622188-038 9m38559
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298185522188-038 10m385510
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298186422188-038 20m385520
オープン
339,800
373,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298187322188-038 30m385530
オープン
549,800
604,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298188922188-038 50m385550
オープン
799,800
879,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298189822188-050 1m50.8691
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298190722188-050 2m50.8692
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298191622188-050 3m50.8693
オープン
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298192522188-050 4m50.8694
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298193422188-050 5m50.8695
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298194322188-050 6m50.8696
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298195922188-050 7m50.8697
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298196822188-050 8m50.8698
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298197722188-050 9m50.8699
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298198622188-050 10m50.86910
オープン
229,800
252,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月下旬
5298199522188-050 20m50.86920
オープン
409,800
450,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298200422188-050 30m50.86930
オープン
679,800
747,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298201322188-050 50m50.86950
オープン
999,800
1,099,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

TACエコライン耐熱耐油100℃仕様 210812
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする