TACエコSD-C

TACエコSD-C - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)優れた耐熱性と柔軟性を実現しました。熱湯洗浄(※1)95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。軽量かつ耐摩耗性に優れます。内外面とも平滑です。半透明で輸送物の確認ができます。

用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送。その他、食品輸送。一般の吸排水用。適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)材質特殊配合エラストマー使用温度範囲(℃)0~50機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有(半透明)・低臭・焼却可能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1:温度80度以下、圧力0.1Mpa以下、加圧時間3分以内の条件で行ってください。※油分が含まれる食品や流体の輸送には適しておりません。※使用温度範囲は0℃~50℃を目安としてください。但し、使用温度によって許容圧力は変わります。尚、連続使用の場合は40℃以下としてください。屋外での長期間にわたる使用・保管は避けてください。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
許容圧力(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5298202922182-038 1m3846.610.30(2.9)
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298203822182-038 2m3846.620.30(2.9)
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298204722182-038 3m3846.630.30(2.9)
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298205622182-038 4m3846.640.30(2.9)
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298206522182-038 5m3846.650.30(2.9)
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298207422182-038 6m3846.660.30(2.9)
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298208322182-038 7m3846.670.30(2.9)
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298209922182-038 8m3846.680.30(2.9)
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298210822182-038 9m3846.690.30(2.9)
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298211722182-038 10m3846.6100.30(2.9)
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298212622182-038 20m3846.6200.30(2.9)
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298213522182-038 30m3846.6300.30(2.9)
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298214422182-038 50m3846.6500.30(2.9)
オープン
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298215322182-050 1m50.860.610.20(2.0)
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298216922182-050 2m50.860.620.20(2.0)
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298217822182-050 3m50.860.630.20(2.0)
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298218722182-050 4m50.860.640.20(2.0)
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298219622182-050 5m50.860.650.20(2.0)
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298220522182-050 6m50.860.660.20(2.0)
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298221422182-050 7m50.860.670.20(2.0)
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298222322182-050 8m50.860.680.20(2.0)
オープン
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298223922182-050 9m50.860.690.20(2.0)
オープン
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298224822182-050 10m50.860.6100.20(2.0)
オープン
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298225722182-050 20m50.860.6200.20(2.0)
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298226622182-050 30m50.860.6300.20(2.0)
オープン
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298227522182-050 50m50.860.6500.20(2.0)
オープン
389,800
428,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする