曜日別特売

TAC SD-C耐油

TAC SD-C耐油 - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-C耐油 - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

オール樹脂タイプの耐油用ホースです。特殊耐油配合樹脂を施した設計で、油類の輸送に適しています。

用途軽油、灯油、重油の輸送。サクション・デリバリー共用です。適合流体水・温水、油材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50・60(吸引)機能耐油性有・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ25}RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※原油、ガソリンの輸送には、ラインパワーOTをご使用ください
89件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5298421722117-025 1m25.431.21
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298422622117-025 2m25.431.22
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298423522117-025 3m25.431.23
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298424422117-025 4m25.431.24
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298425322117-025 5m25.431.25
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298426922117-025 6m25.431.26
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298427822117-025 7m25.431.27
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298428722117-025 8m25.431.28
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298429622117-025 9m25.431.29
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298430522117-025 10m25.431.210
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298431422117-025 20m25.431.220
オープン
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298432322117-025 30m25.431.230
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298433922117-025 50m25.431.250
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298434822117-032 1m3239.21
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298435722117-032 2m3239.22
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298436622117-032 3m3239.23
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298437522117-032 4m3239.24
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298438422117-032 5m3239.25
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298439322117-032 6m3239.26
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298440922117-032 7m3239.27
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298441822117-032 8m3239.28
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298442722117-032 9m3239.29
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298443622117-032 10m3239.210
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298444522117-032 20m3239.220
オープン
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298445422117-032 30m3239.230
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298446322117-032 50m3239.250
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298447922117-038 1m38461
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298448822117-038 2m38462
オープン
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298449722117-038 3m38463
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298450622117-038 4m38464
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298451522117-038 5m38465
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298452422117-038 6m38466
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298453322117-038 7m38467
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298454922117-038 8m38468
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298455822117-038 9m38469
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298456722117-038 10m384610
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298457622117-038 20m384620
オープン
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298458522117-038 30m384630
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298459422117-038 50m384650
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298460322117-050 1m50.8611
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298461922117-050 2m50.8612
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298462822117-050 3m50.8613
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298463722117-050 4m50.8614
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298464622117-050 5m50.8615
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298465522117-050 6m50.8616
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298466422117-050 7m50.8617
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298467322117-050 8m50.8618
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298468922117-050 9m50.8619
オープン
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298469822117-050 10m50.86110
オープン
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298470722117-050 20m50.86120
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする