曜日別特売

TACヘラントーメイ

TACヘラントーメイ - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘラントーメイ - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。透明なのでホースの中が見えます。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。内面が極めて平滑なため、流体の輸送がスムーズです。

用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。静電気が発生しやすい粉体・粒体などの輸送。焼結セメント、砂利、鉄鉱石など吸圧送。適合流体水・温水、粉体・粒体材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂使用温度範囲(℃)-10~50機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・透明性有RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※油分を含む粒体(粉体・繊維)には、使用しないでください。(膨潤による早期摩耗の恐れがあります。)
全110種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
110種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
許容圧力(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5298510925106-038 1m3848.510.40(4.1)
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298511825106-038 2m3848.520.40(4.1)
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298512725106-038 3m3848.530.40(4.1)
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298513625106-038 4m3848.540.40(4.1)
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298514525106-038 5m3848.550.40(4.1)
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298515425106-038 6m3848.560.40(4.1)
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298516325106-038 7m3848.570.40(4.1)
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298517925106-038 8m3848.580.40(4.1)
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298518825106-038 9m3848.590.40(4.1)
オープン
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298519725106-038 10m3848.5100.40(4.1)
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298520625106-038 20m3848.5200.40(4.1)
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298521525106-038 30m3848.5300.40(4.1)
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298522425106-038 50m3848.5500.40(4.1)
オープン
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298523325106-050 1m50.861.410.40(4.1)
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298524925106-050 2m50.861.420.40(4.1)
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298525825106-050 3m50.861.430.40(4.1)
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298526725106-050 4m50.861.440.40(4.1)
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298527625106-050 5m50.861.450.40(4.1)
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298528525106-050 6m50.861.460.40(4.1)
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298529425106-050 7m50.861.470.40(4.1)
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298530325106-050 8m50.861.480.40(4.1)
オープン
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298531925106-050 9m50.861.490.40(4.1)
オープン
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298532825106-050 10m50.861.4100.40(4.1)
オープン
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298533725106-050 20m50.861.4200.40(4.1)
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298534625106-050 30m50.861.4300.40(4.1)
オープン
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298535525106-050 50m50.861.4500.40(4.1)
オープン
389,800
428,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298536425106-065 1m63.57610.40(4.1)
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298537325106-065 2m63.57620.40(4.1)
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298538925106-065 3m63.57630.40(4.1)
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298539825106-065 4m63.57640.40(4.1)
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298540725106-065 5m63.57650.40(4.1)
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298541625106-065 6m63.57660.40(4.1)
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298542525106-065 7m63.57670.40(4.1)
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298543425106-065 8m63.57680.40(4.1)
オープン
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298544325106-065 9m63.57690.40(4.1)
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298545925106-065 10m63.576100.40(4.1)
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298546825106-065 20m63.576200.40(4.1)
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298547725106-065 30m63.576300.40(4.1)
オープン
339,800
373,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298548625106-065 50m63.576500.40(4.1)
オープン
539,800
593,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298549525106-075 1m76.289.510.40(4.1)
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298550425106-075 2m76.289.520.40(4.1)
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298551325106-075 3m76.289.530.40(4.1)
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298552925106-075 4m76.289.540.40(4.1)
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298553825106-075 5m76.289.550.40(4.1)
オープン
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298554725106-075 6m76.289.560.40(4.1)
オープン
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298555625106-075 7m76.289.570.40(4.1)
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298556525106-075 8m76.289.580.40(4.1)
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298557425106-075 9m76.289.590.40(4.1)
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298558325106-075 10m76.289.5100.40(4.1)
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298559925106-075 20m76.289.5200.40(4.1)
オープン
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

TACヘラントーメイ 製品紹介 210727改
アース線出しの方法 210409
TACヘラントーメイ 耐摩耗性能 210409
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする