曜日別特売

TACヘランエース

TACヘランエース - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランエース - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。軽量でフレキシブル。許容圧力0.5MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能を持ちます。補強糸入りのため耐久性に優れ、ホースに引張荷重がかかる高低差のある場所で使用可能です。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。

用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。(特に小さな曲げ半径が必要な場所)推進工法(泥濃式)での土砂の吸引。砕石、鉱石等の吸引、シュート。ダンパー車用ホース。適合流体水・温水、粉体・粒体材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.50(5.1)ピッチ(mm)16.4使用温度範囲(℃)-10~50機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3)・透明性有呼び径(inch)4許容曲げ半径(mm)360呼び径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応参考質量(g/m)3240内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※油分を含む粒体(粉体・繊維)には、使用しないでください。(膨潤による早期摩耗の恐れがあります。)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5298621325107-100 1m101.6121.81
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298622925107-100 2m101.6121.82
オープン
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298623825107-100 3m101.6121.83
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298624725107-100 4m101.6121.84
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298625625107-100 5m101.6121.85
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298626525107-100 6m101.6121.86
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298627425107-100 7m101.6121.87
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298628325107-100 8m101.6121.88
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298629925107-100 9m101.6121.89
オープン
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298630825107-100 10m101.6121.810
オープン
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298631725107-100 20m101.6121.820
オープン
479,800
527,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする