TACフルオロC

TACフルオロC - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACフルオロC - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

耐薬品性に優れます。食品、添加物等の規格基準(厚生労働省告示第370号)に適合。撥水性が優れているため、洗浄が容易です。安全で、簡単接続が可能です。オール樹脂で軽量です。4フッ化樹脂で化学反応しにくいため、耐薬品性に優れます。流体がくっつきにくく、撥水性が優れているため、洗浄が容易。溶出しにくいため、液体の変質が少なく食品衛生法に適合します。

用途サクション・デリバリー共用です。薬品の輸送、化学品の輸送、塗料の輸送、食品の輸送。適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油材質特殊配合エラストマー許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7.1)使用温度範囲(℃)0~100機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有(半透明)・低臭・焼却可能・耐熱性有(100℃以下)・耐油性有・耐摩耗性有RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※医療、医薬用途には適しておりません。したがいまして、この用途における安全性は保証できません。粉体、粒体の輸送には適しておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5298674623122-025 1m25.438.61
オープン
19,980
21,978(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298675523122-025 2m25.438.62
オープン
39,980
43,978(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298676423122-025 3m25.438.63
オープン
56,980
62,678(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298677323122-025 4m25.438.64
オープン
78,980
86,878(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298678923122-025 5m25.438.65
オープン
98,980
108,878(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298679823122-025 6m25.438.66
オープン
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298680723122-025 7m25.438.67
オープン
139,800
153,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298681623122-025 8m25.438.68
オープン
159,800
175,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298682523122-025 9m25.438.69
オープン
179,800
197,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298683423122-025 10m25.438.610
オープン
179,800
197,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298684323122-038 1m38551
オープン
24,980
27,478(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298685923122-038 2m38552
オープン
49,980
54,978(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298686823122-038 3m38553
オープン
75,980
83,578(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298687723122-038 4m38554
オープン
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298688623122-038 5m38555
オープン
129,800
142,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298689523122-038 6m38556
オープン
159,800
175,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298690423122-038 7m38557
オープン
179,800
197,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298691323122-038 8m38558
オープン
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298692923122-038 9m38559
オープン
229,800
252,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5298693823122-038 10m385510
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする