TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TAC伸縮ダクト用カフス
材質
EPDM
色
ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
寸法B(mm)
選択してください
38
50.8
63.5
76.5
88.9
101.6
127
152.4
203.2
304.8
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52986947
91106-038
44
38
38.7
47.7
35
70
9
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52986956
91106-050
56.8
50.8
54
64
35
70
10.5
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52986965
91106-065
69.5
63.5
68
78
35
76
12
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52986974
91106-075
82.5
76.5
78
88
40
85
13.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52986983
91106-090
95.9
88.9
90
100
45
95
13.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52986999
91106-100
108.6
101.6
103.5
115.5
45
95
14.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52987008
91106-125
134
127
127.5
140.5
45
95
15.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52987017
91106-150
160.4
152.4
155
166
50
113
19
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52987026
91106-200
213.2
203.2
205
217
55
125
21
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52987035
91106-300
314.8
304.8
304.8
318.8
60
160
21
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。