曜日別特売

感染症予防標識看板

感染症予防標識看板 - グリーンクロス感染症予防標識看板 - グリーンクロス感染症予防標識看板 - グリーンクロス感染症予防標識看板 - グリーンクロス
(1件のレビュー)

シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。感染症の予防方法を掲示して感染しないよう注意喚起するための看板です。

用途感染症予防、注意喚起に。表示内容手洗い・うがいをしましょう取付方式ビス・テープ(別売)内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52987123YBO-01エコボード、四隅穴あり162600×300×164-6602-906300003940
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52987139YBO-02エコボード、四隅穴あり200600×450×164-6602-916300003941
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52987148YBO-03エコボード、四隅穴あり500900×600×164-6602-926300003942
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52987157YBO-05PPET板180300×225×164-6602-946300003944
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52987148
2020-04-13
用途: 保育園の掲示に
医療・福祉・介護関連業

保育園の掲示用に購入しました。
しっかりした作りで、大きさもちょうどよく、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする