グリーンクロス
感染症予防標識ポスター
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。感染症の予防方法を掲示して感染しないよう注意喚起するためのポスターです。
用途
感染症予防、注意喚起に。
表示内容
手洗い・うがいをしましょう
取付方式
テープ・ピン(別売)
材質
ユポ紙
質量(g)
200
寸法(幅W×高さH)(mm)
515×728
アズワン品番
64-6602-93
メーカー商品コード
6300003943
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52987166
YBO-04
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300