アークランドサカモト
鎌砥石
かま、庖丁、園芸用刃物等の刃物のお手入れに。かま、園芸用刃物等、家庭用庖丁などの荒・中仕上げ。
仕様
鎌の安全な研ぎ方:砥石の中央部より下の方で研いでください。
庖丁の研ぎ方:庖丁の研ぎ方:庖丁をゆっくり動かし、角度を変えずに刃先全体を研ぎます。
用途
かま、園芸用刃物等、家庭用庖丁などの荒・中仕上
付属品
ヒモ
使用方法
ご使用前に砥石を水に浸し、充分に水分を含ませます。
粒度
180/320
質量(g)
268
砥石寸法(mm)
奥行135×幅40×高さ30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45843063
142018
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください