ダイイチ
ポリエチレン組紐 8打ち
直径(Φmm)
6
長さ(m)
約300
質量(kg)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52987473
黒 6mm
黒
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52987489
グリーン 6mm
グリーン
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52987498
ブルー 6mm
ブルー
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52987507
青:緑=1:2 6mm
青/緑
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください