VIOLAMO(ビオラモ)
ビオラモディスポピペット プラスチック包装 10mL 200本 (個包装)
容量(mL)
10
1目盛(mL)
0.1
仕様
γ線滅菌済(個包装)・綿栓付き・パイロジェンフリー
材質
PS
色
橙
上部外径(Φmm)
8
アズワン品番
2-4131-14
CE-対応品
対応
内容量
1箱(4袋×50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52988295
-
¥
10,100
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ビオラモディスポピペット プラスチック包装
参考になった