未来工業
入ズミ(ガスリフォーム用)
適合
【モール】GmL-15M
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
27.2
寸法B(mm)
31.6
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52988523
GmLI-15M
¥
170
¥
128
¥
141
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください