曜日別特売

LDL40X1富士型連続調光タイプ

LDL40X1富士型連続調光タイプ - Panasonic(パナソニック)

ランプ別売り

仕様ランプ別売材質【本体・反射板】亜鉛鋼板質量(kg)2取付方式天井直付消費電力(W)20定格電圧(V)AC100~242ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×88安定器定格出力型(約25~100%連続調光型)エネルギー消費効率(Lm/W)126色(本体)クロムフリー演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2520電球の種類LED色(反射板)電源ユニット内蔵内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52988557NNF41038JLT9
21,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする