曜日別特売

LDL40×1非常灯富士型2500

LDL40×1非常灯富士型2500 - Panasonic(パナソニック)

ランプ同梱

電圧(V)100~242消費電力(W)26仕様点検スイッチ付・充電モニタ(緑)付・ランプ同梱材質【本体・反射板】亜鉛鋼板質量(kg)2.8【本体】クロムフリー、【反射板】白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×120×92全光束(Lm)2430適合品番【交換電池】FK748、【ガード】FK41534光源非常時LDL40S・N/19/25-K点灯(1400Lm)、常時LDL40S・N/19/25-K点灯ランプLDL40S・N/19/25-K色温度(K)5000安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)93.4蓄電池タイプニッケル水素蓄電池LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)84非常灯評定番号LALD-005調光の可否不可電源ユニット内蔵内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52988584NNFG41039CLE9
120,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする