曜日別特売

LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 60W クラス1000 水銀ランプ250W・300W/メタルハライドランプ250W相当超広角タイプ

LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 60W クラス1000 水銀ランプ250W・300W/メタルハライドランプ250W相当超広角タイプ - 岩崎電気
入力電圧(V)100~242対応消費電力(W)200V:57(60000時間経過後の最大値)、54(初期照度補正機能による60000時間平均値)材質【本体】アルミ板、【天面カバー・アーム】鋼板、【グローブ】ポリカーボネート質量(kg)1.8メタリックシルバー使用温度範囲(℃)-20~40※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応周波数(Hz)50/60共用平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000相当エネルギー消費効率(Lm/W)200V:194.7光束(Lm)11100LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)光色昼白色タイプグリーン購入法適合内容量1式
注意
※電源ユニット内蔵
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52988636EHCL06013W/NSAJZ9
82,200
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする