曜日別特売

サーモスタットシャワー混合栓(デッキタイプ)

サーモスタットシャワー混合栓(デッキタイプ) - カクダイ
取付穴径(Φmm)23~26仕様ストレーナー:本体内蔵、カートリッジ:9184 切替部:0153-3、パイプ取付ネジW26山20、シャワーホース接続部ネジG1/2、ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き、逆流防止機能が付き、JIS規格内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付芯々(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53002855175-00785
60,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
53002864175-008100~102
60,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
53002889175-010120
60,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする