カクダイ
万能ホーム水栓(ロング)
仕様
節水固定コマ仕様、JIS規格
色
シルバー
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
アズワン品番
64-6488-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53004036
701-502-13
¥
6,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください