耐寒万能ホーム水栓

耐寒万能ホーム水栓 - カクダイ
仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格シルバー呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53004088701-580-13
5,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする