カクダイ
共用万能ホーム双口水栓
仕様
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、共用栓カギ:790-706(1個付き)
呼び径(mm)
13
口数
2口
ハンドル形状
カギ式
使用地区
一般地・寒冷地
アズワン品番
64-6488-98
ホース接続口
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53004115
704-112-13
¥
10,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください