横形洗眼水栓

横形洗眼水栓 - カクダイ横形洗眼水栓 - カクダイ横形洗眼水栓 - カクダイ横形洗眼水栓 - カクダイ横形洗眼水栓 - カクダイ横形洗眼水栓 - カクダイ
仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格長さ(mm)150呼び径(mm)13規格JISねじ径PJ1/2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53004334710-06464-6489-41ケルン
13,100
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
53004343710-06564-6489-42カバン
13,100
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
53004359710-06664-6489-43ワニン
13,100
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする