カクダイ
立形洗眼水栓
仕様
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格
呼び径(mm)
13
規格
JIS
ねじ径
PJ1/2
取付穴径(Φmm)
22~27、厚5~35
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
デザイン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53004386
710-069
64-6489-46
ケルン
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
53004395
710-070
64-6489-47
カバン
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
53004404
710-071
64-6489-48
ワニン
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください